Siemens Industry - Output coupler, AC/DC24V, 1CO, Push-In - 3RQ40182AB01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4047621118499
Réf. Sonepar
00080145986
Réf. Fournisseur
3RQ40182AB01
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du contact:
oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
84.5 mm


