Siemens Industry - P.Busbar 10mm2,1x RCCB 3p/N+6x Comp10MW - 5ST37831KL

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - P.Busbar 10mm2,1x RCCB 3p/N+6x Comp10MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 10

  • longueur - 180.8 mm

  • section transversale - 10 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON

EAN

4001869598949

Réf. Sonepar

00080959894

Réf. Fournisseur

5ST37831KL

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

10

longueur:

180.8 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

7

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement : 3p/N (int. diff. N à gauche) 1x int. diff. 4 pôles + 6x appareil compact 1 UM protégé contre les contacts directs 10 UM découpable