🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - P.MOD. 3NJ4/IP30/H800/L800 - 8PQ20808BA05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - P.MOD. 3NJ4/IP30/H800/L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948180495

Réf. Sonepar

00080818049

Réf. Fournisseur

8PQ20808BA05

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

800 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte de compartiment 3NJ4, H : 800 mm L : 800 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry