Siemens Industry - P.MOD. 3WA11/3,4P/IP55/H550/L600 - 8PQ20556BA17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948182079
Réf. Sonepar
00080818207
Réf. Fournisseur
8PQ20556BA17
Marque
Siemens Industry
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
600 mm
hauteur:
550 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
13
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


