Siemens Industry - PAC1600: 1 phasig 63A, Mbus MID - 7KT1654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - M-Bus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869563534
Réf. Sonepar
00080102719
Réf. Fournisseur
7KT1654
Marque
Siemens Industry
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
63 A
tension nominale (Un) N-L:
187...264 V
tension nominale (Un) L-L:
323...456 V
fréquence:
45...65 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
10
indice de protection (IP):
IP40


