En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PAC1600: 1 phasig 63A, Modbus, MID - 7KT1652

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PAC1600: 1 phasig 63A, Modbus, MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869563510

Réf. Sonepar

00080102702

Réf. Fournisseur

7KT1652

Marque

Siemens Industry

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

modbus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

187...264 V

tension nominale (Un) L-L:

323...456 V

fréquence:

45...65 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP40

SENTRON, appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-N : 230 V, 63 A, appareil sur rail DIN, monophasé, Modbus RTU/ASCII + MID, Énergie apparente/ active/réactive, autoalimentée, Borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry