En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PAC2200-CLP SP DR CT 400V ModbusTCP MID - 7KM22002EA001JB1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PAC2200-CLP SP DR CT 400V ModbusTCP MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869576817

Réf. Sonepar

00080957681

Réf. Fournisseur

7KM22002EA001JB1

Marque

Siemens Industry

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

modbus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

3...3 V

tension nominale (Un) L-L:

3...3 V

fréquence:

45...65 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

6

largeur:

107.8 mm

profondeur:

71.4 mm

hauteur:

96.9 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

12

indice de protection (IP):

IP40

appareil de mesure SENTRON 7KM PAC2200 CLP L-L : 400V, L-N : 230V, x/1A & x/5A appareil sur rail DIN, 6UM, 3 phases interface LAN, Modbus TCP afficheur LCD, homologation MID borne à vis, autoalimenté énergie apparente, active et réactive mé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry