Siemens Industry - PAN. LAT. /P400/SS REGLETTE DESIGN - 8PQ25204BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948160992
Réf. Sonepar
00080816099
Réf. Fournisseur
8PQ25204BA02
Marque
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
9 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


