🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - PAN. LAT. /P600/A REGLETTE DESIGN - 8PQ25206BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PAN. LAT.  /P600/A REGLETTE DESIGN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 45 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160978

Réf. Sonepar

00080816097

Réf. Fournisseur

8PQ25206BA01

Marque

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

45 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

vert

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

5020

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

paroi latérale design Giugiaro P : 600 mm 1 jeu=2 pièces

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry