Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT CABLES/L600/P600/IP40 - 8PQ23066BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT CABLES/L600/P600/IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 25.5 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161548

Réf. Sonepar

00080816154

Réf. Fournisseur

8PQ23066BA03

Marque

Siemens Industry

largeur:

600 mm

hauteur:

25.5 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Oui

tôle de toit avec entrée de câbles IP40 L : 600 mm P : 600 mm