Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT MONT. IPX1 L400/P800 - 8PQ23048BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 400 mm
hauteur - 62 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948161616
Réf. Sonepar
00080816161
Réf. Fournisseur
8PQ23048BA04
Marque
Siemens Industry
largeur:
400 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
couleur:
vert
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
5020
avec entrée de câble:
Non


