Siemens Industry - PANNEAU DE TOIT PLEIN/L600/P400/IP40 - 8PQ23064BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948161449
Réf. Sonepar
00080816144
Réf. Fournisseur
8PQ23064BA02
Marque
Siemens Industry
largeur:
600 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


