Siemens Industry - PANNEAU LATERAL, FERME, IP55 BLEU/VERT - 8GK91228KK08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PANNEAU LATERAL, FERME, IP55 BLEU/VERT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - autre

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372778

Réf. Sonepar

00080937277

Réf. Fournisseur

8GK91228KK08

Marque

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

autre

largeur:

250 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

ALPHA 630 Universel, Flanc raccordé, IP55, bleu vert Basic h=2000, P = 250 2 pièces CK
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry