Siemens Industry - PANNEAU LATERAL, FERME, IP55 RAL7035 - 8GK91228KK04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - autre
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 1800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372693
Réf. Sonepar
00080937269
Réf. Fournisseur
8GK91228KK04
Marque
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
1800 mm
couleur:
autre
dimension de trame:
250 mm
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


