🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PARAFOUDRE C/T2/II 350V 1P L-N - 5SD74610

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PARAFOUDRE C/T2/II 350V 1P L-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.4 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869340586

Réf. Sonepar

00080934071

Réf. Fournisseur

5SD74610

Marque

Siemens Industry

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

40 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.4 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

-99999 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

-99999 V

tension PV max.:

-99999 V

niveau de protection L-N:

1.4 kV

niveau de protection N-PE:

1.4 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

parafoudre de type 2 classe d'exigence C, Uc 350 V blocs de protection embrochables 1 pôle, circuit L-N

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry