Non retournable

Siemens Industry - paroi arrière IP55, L : 600 mm - 8PQ24206BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - paroi arrière IP55, L : 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - -99999

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160831

Réf. Sonepar

00080816083

Réf. Fournisseur

8PQ24206BA01

Marque

Siemens Industry

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

-99999

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

25 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

paroi arrière IP55, L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry