Siemens Industry - paroi arrire ip40 l : 400 mm - 8PQ24204BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948160695
Réf. Sonepar
00080816069
Réf. Fournisseur
8PQ24204BA02
Marque
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
25 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
2000 mm
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


