En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB ECOFAST Hybrid Cable 1,5 m - 6XV18307BH15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB ECOFAST Hybrid Cable 1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • câble de données - Oui

  • câble de données fibre optique - Non

  • câble d'énergie - Oui

  • câble coaxial - Non

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 82.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402170

Réf. Sonepar

00080940255

Réf. Fournisseur

6XV18307BH15

Marque

Siemens Industry

câble de données:

Oui

câble de données fibre optique:

Non

câble d'énergie:

Oui

câble coaxial:

Non

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

82.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

82.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

82.5 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2, câble connectorisé avec connecteurs mâle et femelle ECOFAST, chenillable, longueur 1,5m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry