🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB ECOFAST Hybrid Cable 15 m - 6XV18307BN15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB ECOFAST Hybrid Cable 15 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • câble de données - Oui

  • câble de données fibre optique - Non

  • câble d'énergie - Oui

  • câble coaxial - Non

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 82.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402217

Réf. Sonepar

00080940259

Réf. Fournisseur

6XV18307BN15

Marque

Siemens Industry

câble de données:

Oui

câble de données fibre optique:

Non

câble d'énergie:

Oui

câble coaxial:

Non

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

82.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

82.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

82.5 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2, câble connectorisé avec connecteurs mâle et femelle ECOFAST, chenillable, longueur 15m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry