En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB FC FRNC Cable GP au mètre - 6XV18300LH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB FC FRNC Cable GP au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400398

Réf. Sonepar

00080940184

Réf. Fournisseur

6XV18300LH10

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.65 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

80 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...-25 °C

valeur NVP:

-99999 %

poids:

67 kg/km

câble FRNC FC GP PROFIBUS, câble de bus retardateur de flamme et câble de bus sans halogène avec gaine en copolymère, FRNC au mètre, unité de livraison max. 1000m, quantité minimale de commande 20 m .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry