En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB FC M12 Cable Connector PRO - 6GK19050EB106AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB FC M12 Cable Connector PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...85 °C

  • degré de pollution - 2

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP65/IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855464

Réf. Sonepar

00080050124

Réf. Fournisseur

6GK19050EB106AA0

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...85 °C

degré de pollution:

2

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec départ de câble axial, pour l'utilisation avec ET 200 PRO, bloc isolant femelle (Codage B) colisage =1.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry