En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB FC M12 Cable Connector PRO - 6GK19050EB10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB FC M12 Cable Connector PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -40...85 °C

  • degré de pollution - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169852326

Réf. Sonepar

00080985232

Réf. Fournisseur

6GK19050EB10

Marque

Siemens Industry

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-40...85 °C

degré de pollution:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

blindé:

Non

PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec départ de câble axial, pour l'utilisation avec ET 200 PRO, bloc isolant femelle (Codage B) colisage = 5.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry