En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB FC Robust, Cable bus, au mètre - 6XV18300JH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB FC Robust, Cable bus, au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400381

Réf. Sonepar

00080940183

Réf. Fournisseur

6XV18300JH10

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.65 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

150 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

150 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

150 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

valeur NVP:

-99999 %

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

70 kg/km

type de câble:

SF/UTP

nombre de couches de la gaine:

2

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

impédance caractéristique:

150 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.1 kN

tension nominale U:

80 V

câble de bus robuste PROFIBUS FC avec gaine externe en PUR pour une utilisation dans un environnement présentant des contraintes chimiques et mécaniques, 2 conducteurs, blindé au mètre unité de livraison max. 1000m quantité minimale de comm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry