En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB FC Standard Cable 50 m - 6XV18300EN50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB FC Standard Cable 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400336

Réf. Sonepar

00080940079

Réf. Fournisseur

6XV18300EN50

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.65 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

75 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

75 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...75 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

0 %

poids:

76 kg/km

FC PROFIBUS standard, câble de bus à 2 conducteurs, blindé, structure spéciale pour montage rapide 50m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry