Siemens Industry - PB FC Standard Cable 50 m - 6XV18301EN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - -99999 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
câblage - faisceau
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169851480
Réf. Sonepar
00080985148
Réf. Fournisseur
6XV18301EN50
Marque
Siemens Industry
section nominale du conducteur:
-99999 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
2
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.65 mm
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
75 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
75 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...-40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
valeur NVP:
-99999 %
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


