En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB FC Underground Cable au mètre - 6XV18303FH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB FC Underground Cable au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400428

Réf. Sonepar

00080940193

Réf. Fournisseur

6XV18303FH10

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.65 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

10.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

81 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

81 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

81 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...60 °C

valeur NVP:

-99999 %

câble souterrain PROFIBUS FC, câble pour pose enterrée 2 conducteurs blindé, au mètre unité de livraison max. 1000m quantité minimale de commande 20 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry