En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB Hybrid Standard Cable GP au mètre - 6XV18602R

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB Hybrid Standard Cable GP au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • câble de données - Oui

  • câble de données fibre optique - Non

  • câble d'énergie - Oui

  • câble coaxial - Non

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 125 mm

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851916

Réf. Sonepar

00080985191

Réf. Fournisseur

6XV18602R

Marque

Siemens Industry

câble de données:

Oui

câble de données fibre optique:

Non

câble d'énergie:

Oui

câble coaxial:

Non

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

125 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

125 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

125 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

câble hybride standard PROFIBUS GP, câble avec 2xCU (1,5 mm2) et 2xCU (0,64mm) blindé, ET 200 au mètre, unité de livraison max. 1000m quantité minimale de commande : 20m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry