En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PB PCF Standard Cable GP au mètre - 6XV18612A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PB PCF Standard Cable GP au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 200/230

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de fibre par conducteur - 1

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169403733

Réf. Sonepar

00080940519

Réf. Fournisseur

6XV18612A

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 200/230

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

105 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

câble PCF standard, (200/230), câble standard dédoublable, homologation UL, sans connecteur, au mètre, quantité minimale de commande 20 m, longueur max. 2000m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry