Siemens Industry - PB PCF Trailing Cable 100 m - 6XV18613CT10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - PCF
nombre de fibres - 2
longueur - 100 m
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de connecteur raccordement 2 - ST
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169850315
Réf. Sonepar
00080985032
Réf. Fournisseur
6XV18613CT10
Marque
Siemens Industry
type de fibre:
PCF
nombre de fibres:
2
longueur:
100 m
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
couleur de gaine:
vert
ignifugé:
non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


