En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PCF STANDARD cable 75 M - 6XV18613AN75

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PCF STANDARD cable 75 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - PCF

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 75 m

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169850230

Réf. Sonepar

00080985023

Réf. Fournisseur

6XV18613AN75

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

PCF

nombre de fibres:

2

longueur:

75 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

couleur de gaine:

vert

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

câble PCF standard, connectorisé avec 2x2 connecteurs BFOC, repère de retrait, longueur 75m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry