🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PCF TRAILING cable GP 200/230 AU MÈTRE - 6XV18612D

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PCF TRAILING cable GP 200/230 AU MÈTRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 200/230

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de fibre par conducteur - 1

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169403757

Réf. Sonepar

00080940526

Réf. Fournisseur

6XV18612D

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 200/230

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

8.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

175 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

câble chenillable PCF, PB (200/230), homologation UL, câble chenillable, dédoublable, sans connecteur, au mètre, longueur 2000m quantité minimale de commande : 20m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry