Siemens Industry - PEIGNE 18MM2,2PH+BL.CT, UL489, 1016 CP - 5ST37073HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 23
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 1041 mm
section transversale - 18 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869484907
Réf. Sonepar
00080047427
Réf. Fournisseur
5ST37073HG
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
23
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
1041 mm
section transversale:
18 mm²
dimension du pas:
45 mm
adapté au nombre d'appareils:
23
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


