Siemens Industry - PEIGNE 18MM2,2PH, UL489, 1016MM LONG. - 5ST37053HG

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 993 mm

  • section transversale - 18 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869484877

Réf. Sonepar

00080047425

Réf. Fournisseur

5ST37053HG

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

993 mm

section transversale:

18 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

28

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, découpable 18mm2, biphasé, 1 016mm selon UL 489, 480/277V pour LS 5SJ4...-.HG