Siemens Industry - PEIGNE 3PH 10MM2 58TE GRIS - 5ST37401

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - -99999

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 30

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1032.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869468723

Réf. Sonepar

00080008776

Réf. Fournisseur

5ST37401

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

30

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1032.4 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

36 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

Peigne à broches, Triphasée 10mm2, 58UM, isolation en gris découpable pour AFDD 5SM601.-2, entraxe des rails 150mm au minimum

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry