🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PEIGNE 4PH 10MM2 980MM GRIS - 5ST37463

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PEIGNE 4PH 10MM2 980MM GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 18

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 980 mm

  • section transversale - 10 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869484792

Réf. Sonepar

00080948479

Réf. Fournisseur

5ST37463

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

18

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

980 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

54 mm

adapté au nombre d'appareils:

18

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

Peigne à broches, 4 phases 10mm2, 980mm, isolation en gris découpable pour FI/LS 2P (3UM)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry