Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 - 5ST3604

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - -99999

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 6

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 158 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318226

Réf. Sonepar

00080931822

Réf. Fournisseur

5ST3604

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

6

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

158 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Peigne à broches, 10mm2 Raccordement : 6x (monophasé+contact auxiliaire/FS) protégé contre les contacts directs

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry