Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 - 5ST3608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 210 mm
section transversale - 10 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869318264
Réf. Sonepar
00080931826
Réf. Fournisseur
5ST3608
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
210 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


