Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 - 5ST3611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 10 mm
section transversale - 10 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869318288
Réf. Sonepar
00080931828
Réf. Fournisseur
5ST3611
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
10 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
45 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


