🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 - 5ST3612

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 5

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 10 mm

  • section transversale - 10 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318295

Réf. Sonepar

00080931829

Réf. Fournisseur

5ST3612

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

5

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

10 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

45 mm

adapté au nombre d'appareils:

5

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Peigne à broches, 10mm2 Raccordement : 5x (biphasé+contact auxiliaire/FS) protégé contre les contacts directs

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry