Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 - 5ST3617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 4
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 237 mm
section transversale - 10 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869318349
Réf. Sonepar
00080931834
Réf. Fournisseur
5ST3617
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
4
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
237 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
63 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


