Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 - 5ST3618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 6
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 158 mm
section transversale - 10 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869318356
Réf. Sonepar
00080931835
Réf. Fournisseur
5ST3618
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
6
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
158 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


