Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 - 5ST3631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 6
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 105 mm
section transversale - 16 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869318424
Réf. Sonepar
00080931842
Réf. Fournisseur
5ST3631
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
6
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
105 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


