Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 - 5ST3632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 211.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869318431
Réf. Sonepar
00080931843
Réf. Fournisseur
5ST3632
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
211.5 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
-99999 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


