En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 - 5ST3645

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 209.5 mm

  • section transversale - 16 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318554

Réf. Sonepar

00080931860

Réf. Fournisseur

5ST3645

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

209.5 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 4x triphasé protégé contre les contacts directs

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry