Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 - 5ST3646

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - -99999

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 115 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318561

Réf. Sonepar

00080931861

Réf. Fournisseur

5ST3646

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

2

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

115 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

63 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 2x (triphasé+contact auxiliaire/FS) protégé contre les contacts directs

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry