🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 - 5ST3648

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 6

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 156 mm

  • section transversale - 16 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318585

Réf. Sonepar

00080931865

Réf. Fournisseur

5ST3648

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

6

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

156 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 2x (tri (mono phasé+contact auxiliaire/FS)) protégé contre les contacts directs

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry