Siemens Industry - PIECE DE CALIBRAGE NEOZED - 5SH5006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
code de couleur - vert
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869024394
Réf. Sonepar
00080902439
Réf. Fournisseur
5SH5006
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
code de couleur:
vert
Pièce de calibrage NEOZED D01 6A


