🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 12xCBE 12MW - 5ST36741

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 217.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869573557

Réf. Sonepar

00080008070

Réf. Fournisseur

5ST36741

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

217.8 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

peigne à broches compact, 10 mm2 raccordement +/AS 12 CBE 1 UM protégé contre les contacts directs longueur fixe de 12 UM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry