🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 1p/N 6XAFD+6xComp 12MW - 5ST36760

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 200.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566665

Réf. Sonepar

00080104542

Réf. Fournisseur

5ST36760

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

200.2 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

36 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

63 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

peigne à broches compact, 10 mm2 raccordement 1p/N 6 AFDD + 6 appareil compact 1 UM protégé contre les contacts directs longueur fixe de 12 UM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry