🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 1p/N AFD+Comp 1000mm - 5ST37760

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 60

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1042.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566672

Réf. Sonepar

00080104548

Réf. Fournisseur

5ST37760

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

60

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1042.4 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

36 mm

adapté au nombre d'appareils:

30

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

peigne à broches compact, 10 mm2 raccordement 1p/N AFDD 5SM6 + appareil compact 1 UM protégé contre les contacts directs 1 m découpable

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry